Motion
NAU4LK207-22

TIMKEN
NAU4LK207-22

Roulement à insert rond uni en poly - 1-3/8 po de diamètre, 2.8350 po de diamètre extérieur, 1.6850 po de largeur, matériau Poly-Round®
N° D’ARTICLE MI12182028
N° MFRNAU4LK207-22
Prix623.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LK207-22

Roulement à insert rond uni en poly - 1-3/8 po de diamètre, 2.8350 po de diamètre extérieur, 1.6850 po de largeur, matériau Poly-Round®
N° D’ARTICLE MI12182028
N° MFRNAU4LK207-22
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
Prix623.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8350 po
  • Global Largeur  
    1.6850 po
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450618267
  • Type de produit
    Roulements d'insert de manchon uni
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450618267

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LK207-22 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale