Motion
NAU4LKAF207

TIMKEN
NAU4LKAF207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182051
N° MFRNAU4LKAF207
Prix1,273.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAF207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182051
N° MFRNAU4LKAF207
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
Prix1,273.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.6250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5313 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.223 po
  • Global Hauteur  
    1.8200 po
  • Longueur totale
    4.7530 po
  • Largeur totale
    4.7530 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450640879
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450640879

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAF207 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale