Motion
NAU4LKAF209

TIMKEN
NAU4LKAF209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182059
N° MFRNAU4LKAF209
Prix1,691.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAF209

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage à manchon DoubleLock, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182059
N° MFRNAU4LKAF209
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
Prix1,691.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.6250 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po, 104.90 mm
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.24 po
  • Global Hauteur  
    1.9800 po
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Poids
    5.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK209
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450640954
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450640954

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAF209 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale