Motion
NAU4LKAFB207

TIMKEN
NAU4LKAFB207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, 3-Bolt ronds, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182077
N° MFRNAU4LKAFB207
Prix1,273.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAFB207

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 35 mm, 3-Bolt ronds, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182077
N° MFRNAU4LKAFB207
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
Prix1,273.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5313 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.223 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.685 po
  • Global Hauteur  
    1.8200 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    3.6299 po
  • Poids
    3.8 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKAFB207
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450641692
  • Type de montage
    Rond 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450641692

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAFB207 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale