Motion
NAU4LKAFC208

TIMKEN
NAU4LKAFC208

Roulement à bride - alésage de 40 mm, montage rond 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182106
N° MFRNAU4LKAFC208
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAFC208

Roulement à bride - alésage de 40 mm, montage rond 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182106
N° MFRNAU4LKAFC208
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.3740 po; 111.10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Numéro de palier
    NAU4LK208
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAFC208 PO DE LARGE ET LOGÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon