Motion
NAU4LKAT209

TIMKEN
NAU4LKAT209

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 45 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182188
N° MFRNAU4LKAT209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKAT209

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 45 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182188
N° MFRNAU4LKAT209
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur du boîtier
    1.88 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Hauteur totale
    4.6250 po
  • Longueur totale
    5.6880 po
  • Largeur totale
    1.9800 po
  • Poids
    7.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKAT209
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450642521
  • Type de montage
    Large fente Take Up
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450642521

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKAT209 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale