Motion
NAU4LKATBYM204

TIMKEN
NAU4LKATBYM204

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 20 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182222
N° MFRNAU4LKATBYM204
Prix838.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKATBYM204

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 20 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182222
N° MFRNAU4LKATBYM204
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
Prix838.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Largeur du boîtier
    1.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.346 po
  • Hauteur totale
    2.5300 po
  • Longueur totale
    2.8800 po
  • Largeur totale
    1.3460 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKATBYM204
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450752732
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450752732

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKATBYM204 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale