Motion
NAU4LKATBYM207

TIMKEN
NAU4LKATBYM207

Unité encastrée Poly-Round® à base conique - Conception série Y avec filetage métrique, DI 35mm , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique haut de gamme, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182232
N° MFRNAU4LKATBYM207
Prix1,275.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKATBYM207

Unité encastrée Poly-Round® à base conique - Conception série Y avec filetage métrique, DI 35mm , diamètre rond, résistant à la corrosion, hygiénique haut de gamme, boîtier usiné en acier inoxydable, insert de roulement lisse rond étroit en poly avec manchon de verrouillage
N° D’ARTICLE MI12182232
N° MFRNAU4LKATBYM207
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
Prix1,275.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur du boîtier
    1.47 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.685 po
  • Hauteur totale
    3.6900 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.6850 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450752855
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de roulement
    Unité Polyround montée
  • CUP_NON
    883450752855

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKATBYM207 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale