Motion
NAU4LKBF209-28

TIMKEN
NAU4LKBF209-28

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182269
N° MFRNAU4LKBF209-28
Prix837.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKBF209-28

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en polymère, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182269
N° MFRNAU4LKBF209-28
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
Prix837.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.6250 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    0.5313 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.24 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.98 po
  • Global Hauteur  
    1.9800 po
  • Longueur totale
    5.2500 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    NA Polyround
  • Numéro de palier
    NAU4LK209-28
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKBF209-28
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450643337
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    883450643337

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE NAU4LKBF209-28 PO DE LARGE
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale