Motion
NAU4LKSFL205

TIMKEN
NAU4LKSFL205

Unité de roulement à manchon lisse à montage sur bride - alésage de 25 mm, montage sur bride à 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182619
N° MFRNAU4LKSFL205
Prix473.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSFL205

Unité de roulement à manchon lisse à montage sur bride - alésage de 25 mm, montage sur bride à 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182619
N° MFRNAU4LKSFL205
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
Prix473.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    10 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8976 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.469 po
  • Hauteur totale
    1.5670 po
  • Longueur totale
    5.1250 po
  • Largeur totale
    2.6772 po
  • Poids
    1.3 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Numéro de palier
    NAU4LK205
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450646246
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450646246

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSFL205 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale