Motion
NAU4LKSFL207

TIMKEN
NAU4LKSFL207

Unité de roulement à manchon lisse à montage sur bride - alésage de 35 mm, montage sur bride à 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182627
N° MFRNAU4LKSFL207
Prix662.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSFL207

Unité de roulement à manchon lisse à montage sur bride - alésage de 35 mm, montage sur bride à 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182627
N° MFRNAU4LKSFL207
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
Prix662.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1181 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.5 po
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.685 po
  • Hauteur totale
    1.7480 po
  • Longueur totale
    6.3438 po
  • Largeur totale
    3.3465 po
  • Poids
    2.1 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Numéro de palier
    NAU4LK207
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450646338
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    883450646338

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSFL207 PO DE LARGE ET LOGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale