Motion
NAU4LKSP204

TIMKEN
NAU4LKSP204

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 20 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182643
N° MFRNAU4LKSP204
Prix434.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKSP204

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 20 mm, matériau en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12182643
N° MFRNAU4LKSP204
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
Prix434.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.30 mm
  • Diamètre central du boulon
    3.75 po
  • Taille du boulon
    0.375 po
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Largeur de course intérieure
    1.346 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.346 po
  • Largeur de course extérieure
    0.815 po
  • Hauteur totale
    2.4688 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.3460 po
  • Poids
    1.2 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Manchon de verrouillage
  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de composant
    Assemblage
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Améliorer la salubrité alimentaire • Réduire l’entretien • Diminuer les temps d’arrêt imprévus • Augmenter la productivité globale
  • Configuration du boîtier
    Bloc d’oreiller 2-Bolt
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Insérer le matériau du roulement
    Poly-Round®
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450645430
  • Méthode de montage
    Manchon de verrouillage DoubleLock®
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450645430

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKSP204 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale