Motion
NAU4LKST208

TIMKEN
NAU4LKST208

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 40 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182685
N° MFRNAU4LKST208
Prix711.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NAU4LKST208

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 40 mm, boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12182685
N° MFRNAU4LKST208
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
Prix711.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.874 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.3125 po
  • Largeur totale
    1.8740 po
  • Poids
    4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Poly-Round® NA
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fin
    Ouvert
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NAU4LKST208
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450646680
  • Type de montage
    Insert Poly-Round® uniquement
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement simple monté avec manchon de verrouillage
  • CUP_NON
    883450646680

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE NAU4LKST208 PO DE LARGE ET RANGÉ
  • Améliorer la salubrité alimentaire
  • Réduire l’entretien
  • Réduire les temps d’arrêt imprévus
  • Accroître la productivité globale