Motion
ONU4LKPLF204

TIMKEN
ONU4LKPLF204

ONU4LKPLF204
N° D’ARTICLE MI12183306
N° MFRONU4LKPLF204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKPLF204

ONU4LKPLF204
N° D’ARTICLE MI12183306
N° MFRONU4LKPLF204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13.40 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE ONU4LKPLF204 PO DE LARGE ET LOGÉ