Motion
ONU4LKPLF206-18

TIMKEN
ONU4LKPLF206-18

ONU4LKPLF206-18
N° D’ARTICLE MI12183313
N° MFRONU4LKPLF206-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKPLF206-18

ONU4LKPLF206-18
N° D’ARTICLE MI12183313
N° MFRONU4LKPLF206-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    14.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK206-18
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE ONU4LKPLF206-18 PO DE LARGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté