Motion
ONU4LKSFL209

TIMKEN
ONU4LKSFL209

ONU4LKSFL209
N° D’ARTICLE MI12183487
N° MFRONU4LKSFL209
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ONU4LKSFL209

ONU4LKSFL209
N° D’ARTICLE MI12183487
N° MFRONU4LKSFL209

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    13 mm
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm

Détails

  • Numéro de palier
    ONU4LK209
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE ONU4LKSFL209 PO DE LARGE ET LOGÉ