Motion
PAU4LKAFC210-32

TIMKEN
PAU4LKAFC210-32

PAU4LKAFC210-32
N° D’ARTICLE MI12183810
N° MFRPAU4LKAFC210-32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKAFC210-32

PAU4LKAFC210-32
N° D’ARTICLE MI12183810
N° MFRPAU4LKAFC210-32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1260 po; 130.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2 po

Détails

  • Numéro de palier
    PAU4LK210-32
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE PAU4LKAFC210-32 PO DE LARGE

You May Also Like