Motion
PAU4LKATBYM210

TIMKEN
PAU4LKATBYM210

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 50 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12183938
N° MFRPAU4LKATBYM210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
PAU4LKATBYM210

Bloc d’oreiller à roulement simple - Alésage de 50 mm, montage sur socle conique, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12183938
N° MFRPAU4LKATBYM210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Manchon avec collet à double vis d'arrêt
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE PAU4LKATBYM210 PO DE LARGE