Motion
QFU4LKAFC206

TIMKEN
QFU4LKAFC206

QFU4LKAFC206
N° D’ARTICLE MI12184627
N° MFRQFU4LKAFC206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKAFC206

QFU4LKAFC206
N° D’ARTICLE MI12184627
N° MFRQFU4LKAFC206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.6260 po; 92.10 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Rond 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKAFC206 PO DE LARGE ET LOGÉ