Motion
QFU4LKBF204

TIMKEN
QFU4LKBF204

QFU4LKBF204
N° D’ARTICLE MI12184777
N° MFRQFU4LKBF204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKBF204

QFU4LKBF204
N° D’ARTICLE MI12184777
N° MFRQFU4LKBF204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    11.20 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride carrée 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKBF204 PO DE LARGE ET RANGÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon