Motion
QFU4LKSF210

TIMKEN
QFU4LKSF210

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185561
N° MFRQFU4LKSF210
Prix1,980.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSF210

Roulement à manchon à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage à bride 4-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185561
N° MFRQFU4LKSF210
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
Prix1,980.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    111 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Type de roulement
    Simple

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE QFU4LKSF210 PO DE LARGE ET RANGÉ