Motion
QFU4LKSFLQK204

TIMKEN
QFU4LKSFLQK204

Roulement à bride – Alésage de 20 mm, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185635
N° MFRQFU4LKSFLQK204
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSFLQK204

Roulement à bride – Alésage de 20 mm, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185635
N° MFRQFU4LKSFLQK204
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    23.90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK204
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon DoubleLock
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QFU4LKSFLQK204 PO DE LARGE