Motion
QFU4LKSFLQK210

TIMKEN
QFU4LKSFLQK210

Roulement à bride – Alésage de 50 mm, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185657
N° MFRQFU4LKSFLQK210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSFLQK210

Roulement à bride – Alésage de 50 mm, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185657
N° MFRQFU4LKSFLQK210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    1.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK210
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET MAISON DE QFU4LKSFLQK210 PO DE LARGE