Motion
QFU4LKSFLSQK206

TIMKEN
QFU4LKSFLSQK206

Roulement à bride – Alésage de 30 mm, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185667
N° MFRQFU4LKSFLSQK206
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
QFU4LKSFLSQK206

Roulement à bride – Alésage de 30 mm, montage 2-Bolt, boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI12185667
N° MFRQFU4LKSFLSQK206
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    24.60 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm

Détails

  • Numéro de palier
    QFU4LK206
  • Type de roulement
    Poly-arrondi
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon de verrouillage
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR ET HOUS DE QFU4LKSFLSQK206 PO DE LARGE