Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme3-7
- TaillePetit
Détails
- Type de pièce jointeÀ enfiler
- CouleurNoir
- Matériau de la pincecrampons en carbure de tungstène de qualité militaire ice Diamond
- Type de pincepointes
- Matériau du couvre-chaussure100 % caoutchouc naturel
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON17166981777
Aperçu
- Traction : Le composé de caoutchouc amélioré offre une traction accrue et un ajustement sûr tout en conservant l’élasticité à des températures inférieures à zéro
- Conception : La sangle supérieure conçue de façon géométrique et la forme améliorée offrent un ajustement plus confortable et sûr sur une plus grande variété de chaussures, Texture : doublure moletée et texturée et sangle de talon large et épaisse qui adhère mieux aux chaussures et aide à maintenir la traction en place pour une utilisation plus longue et une performance optimale
- Adhérence : Les crampons en carbure de tungstène 8 Due North Ice Diamond, ainsi que la bande de roulement bidirectionnelle, offrent une traction puissante et une adhérence maximale
- Rangement : Lorsqu’il n’est pas utilisé, sa conception compacte les rend faciles à ranger dans de petits endroits comme la poche à manteau, le sac à main, la mallette ou la boîte à gants de votre véhicule