Motion
V3550370-L

Due North
V3550370-L

Aide à la traction industrielle tout usage - Lrg
N° D’ARTICLE MI12185897
N° MFRV3550370-L
Prix43.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Due North
V3550370-L

Aide à la traction industrielle tout usage - Lrg
N° D’ARTICLE MI12185897
N° MFRV3550370-L
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
Prix43.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille pour homme
    10.5-13
  • Taille
    Grand

Détails

  • Type de pièce jointe
    À enfiler
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la pince
    Carbure de tungstène
  • Type de pince
    pointes
  • Matériau du couvre-chaussure
    100  % caoutchouc naturel
  • Gamme de produits
    Protection du pied
  • Série
    Aides à la traction
  • CUP_NON
    17166983450

Aperçu

Description du fabricant
V3550370-L INDUSTRIEL TOUT USAGE
  • Matériau – Les antipatinage tout usage Due North® sont spécialement formulés à partir de caoutchouc naturel à 100 %, offrant une flexibilité et une durabilité maximales dans des conditions de froid extrême. Les crampons en diamant de glace de tungstène de qualité militaire repositionnés procurent du confort sous le pied et améliorent la traction en carbure
  • Conception - Les motifs de crampons sont stratégiquement placés au talon et à l’avant de la semelle, laissant la zone de la semelle intermédiaire ouverte pour une utilisation sécuritaire de l’échelle. La conception améliorée et la forme améliorée de ces aides à la traction offrent aux utilisateurs une stabilité supplémentaire à des températures inférieures à zéro
  • Caractéristiques – Le motif de traction « Pulse Grip » et la doublure intérieure texturée « Diamond Knurling » adhèrent aux chaussures, gardant la traction stable et en place. De plus, les 16 crampons en carbure de tungstène par paire offrent aux utilisateurs une solution complète pour un environnement de travail difficile
  • Avantages - La semelle de qualité industrielle offre une adhérence inégalée, une durabilité maximale et une sécurité supérieure. Nul besoin de retirer nos aides à la traction lorsque vous montez ou descendez des échelles (modèles à semelle intercalaire exclus). La conception compacte les rend également faciles à ranger dans de petits endroits tels que votre poche, votre boîte à outils ou la boîte à gants dans votre véhicule, 16 crampons en carbure de tungstène par paire pour les applications difficiles. Sangle de sangle conçue de façon géométrique et forme améliorée pour une plus grande variété de chaussures