Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme10.5-13
- TailleGrand
Détails
- Type de pièce jointeÀ enfiler
- CouleurNoir
- Matériau de la pinceCarbure de tungstène
- Type de pincepointes
- Matériau du couvre-chaussure100 % caoutchouc naturel
- Gamme de produitsProtection du pied
- SérieAides à la traction
- CUP_NON17166983832
Aperçu
- Matériau : Composé de caoutchouc exclusif offrant une adhérence inégalée et une durabilité maximale dans des conditions de glace et de neige
- Perforateurs : 14 perforateurs en carbure de tungstène au diamant qui durent plus longtemps et maintiennent un bord de perçage de glace mieux que l’acier; les perforateurs moulés placés stratégiquement maximisent la traction tout en éliminant pratiquement les risques que des perforateurs sortent
- Conception : le motif de la bande de roulement « neige » assure une résistance maximale au glissement, tandis que la doublure intérieure texturée « moleté en diamant » et la sangle de retenue intégrée aident à maintenir la traction en place et stable
- Utilisation d’une échelle : Les aides à la traction sont conçues pour être sécuritaires pour une utilisation sur une échelle, car les motifs de crampons ont été placés stratégiquement au talon et à l’avant de la semelle, laissant la zone de la semelle intermédiaire ouverte pour une montée et une descente faciles