Motion
VAPORISATEUR FG HUILE DIRECT 11OZ

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FG OIL DIRECT 11OZ SPRAY

Composition du lithium, format de 11 oz, contenant pour canette, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI12186031
N° MFRFG OIL DIRECT 11OZ SPRAY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
FG OIL DIRECT 11OZ SPRAY

Composition du lithium, format de 11 oz, contenant pour canette, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI12186031
N° MFRFG OIL DIRECT 11OZ SPRAY

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz

Détails

  • Type de base
    Lithium
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Lithium
  • Type de contenant
    Can
  • Point d’éclair
    410 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Série
    FG HUILE DIRECTE

Aperçu

Description du fabricant
L0727-063 HUILE FG DIRECTE 11OZ AER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good