Motion
332500719R

LIFT-ALL
332500719R

ENROULEUR DE 3/32 PO X 500 PI, CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION DE 7X19 GAC
N° D’ARTICLE MI12190243
N° MFR332500719R
Prix262.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
332500719R

ENROULEUR DE 3/32 PO X 500 PI, CÂBLE MÉTALLIQUE D’IMPORTATION DE 7X19 GAC
N° D’ARTICLE MI12190243
N° MFR332500719R
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
Prix262.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/32 po
  • Longueur de l’élingue
    500 pi
  • Poids
    13 lb
  • Limite de charge de travail
    1000 lb

Détails

  • Couleur
    ARGENT
  • Pays d’origine
    CN
  • Matériel
    ACIER
  • Type
    BOBINE PRÉCOUPÉE GAC
  • CUP_NON
    697886720179
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
332500719R ENROULEUR 3/32 PO X 500 PI 7X19 GAC IM
  • Câbles en acier inoxydable pour éviter la rouille
  • Construction 7X19 pour une meilleure flexibilité
  • Vendu par bobine pour votre commodité
  • Résistance à la rupture constante

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté