Motion
05K5B16
Alésage 0.312 po, diamètre extérieur 0,375 po, longueur 1 po, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195628
N° MFR05K5B16
Prix1.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage 0.312 po, diamètre extérieur 0,375 po, longueur 1 po, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195628
N° MFR05K5B16
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
Prix1.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0,312 po
  • Diamètre intérieur
    0,312 po
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Poids
    5.33 g

Détails

  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb

Aperçu

Description du fabricant
05K5B16 ROULEMENT À MANCHON - PO DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction