Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0,625 po
- Diamètre intérieur0,625 po
- Valeur PV maximale290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
- Diamètre extérieur0.7190 po
- Longueur totale0.5000 po
- Taille d’arbre recommandée0.6250 po, 15.88 mm
- Épaisseur0.0469 po, 1.19 mm
- Poids4.91 g
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la norme RoHS;sans plomb
- Matériau de supportAcier/bronze
- Matériau du roulementPTFE avec agents de remplissage spéciaux
- Matériau de la bagueDDK05
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Type de constructionPolymère métallique
- DescriptionK5B Douille DDK05
- Revêtement de finitionSn (Étain clignotant)
- Code d’harmonisation84833080
- Tolérance de longueur±0.25 mm;±0.010 po
- Pression maximale44,100 psi (statique)
- Valeur V max.2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0 7192/0.7184 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieK5B
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHs, ELV, sans Pb
- TypeManchon
Aperçu
- Autolubrifiant
- Faible friction