Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.250 po
- Diamètre intérieur1.250 po
- Valeur PV maximale290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
- Diamètre extérieur1.4060 po
- Longueur totale1.0000 po
- Poids38.5 g
Détails
- Matériau de supportAcier/bronze
- Matériau du roulementPTFE avec agents de remplissage spéciaux
- Matériau de la bagueDDK05
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Type de constructionPolymère métallique
- Revêtement de finitionSn (Étain clignotant)
- Code d’harmonisation84833080
- Pression maximale44,100 psi (statique)
- Valeur V max.2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
- Plage de température de fonctionnement-328°F à +536 °F
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHs, ELV, sans Pb
Aperçu
- Autolubrifiant
- Faible friction