Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre intérieur110 mm
- Valeur P maximale137 MPa;19870.2 psi
- Valeur PV maximale290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
- Diamètre extérieur115 mm
- Longueur totale95 mm
- Épaisseur globale2.5000 mm
- Épaisseur0.0972 po, 2.47 mm
- Poids632 g
Détails
- Détails supplémentairesSans plomb; sans entretien; capacité de fonctionnement à sec; support en acier; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportAcier/bronze
- Matériau du roulementPTFE avec agents de remplissage spéciaux
- Matériau de la bagueDDK05
- Type de douilleManche unie
- Dessin CAD
- Type de constructionPolymère métallique
- DescriptionDouille sèche DDK05 , sans plomb, DI 110mm x 115mm x longueur 95mm
- Revêtement de finitionSn (Étain clignotant)
- Code d’harmonisation84833080
- Tolérance du diamètre intérieur+0 035/0 mm
- Tolérance de longueur0/-0.4 mm
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale44,100 psi (statique)
- Valeur V max.2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.180/+0.110 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDDK05
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesRoHs, ELV, sans Pb
- TypeManchon
- Type de roulementBague
Aperçu
- Autolubrifiant
- Faible friction