Motion
K5B120100

Daido Metal
K5B120100

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 120 mm, longueur de 100 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195948
N° MFRK5B120100
Prix83.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Daido Metal
K5B120100

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 120 mm, longueur de 100 mm, matériau DDK05
N° D’ARTICLE MI12195948
N° MFRK5B120100
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
Prix83.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre intérieur
    120 mm
  • Valeur P maximale
    137 MPa;19870 psi
  • Valeur PV maximale
    290000 psi x pi/min (lubrifié), 49300 psi x pi/min (sec)
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Épaisseur globale
    2.5000 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.4724 po, 12 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm
  • Poids
    725 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb; sans entretien; avec endos en acier; conforme à la norme RoHS
  • Matériau de support
    Acier/bronze
  • Matériau du roulement
    PTFE avec agents de remplissage spéciaux
  • Matériau de la bague
    DDK05
  • Type de douille
    Manche unie
  • Dessin CAD
  • Type de construction
    Polymère métallique
  • Pays d’origine
    Japon
  • Description
    DDK05 Bague sèche 12mm DI x 14mm OD x 100mm Longueur
  • Revêtement de finition
    Sn (Étain clignotant)
  • Code d’harmonisation
    84833080
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.060/+0.030 mm
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    44,100 psi (statique)
  • Valeur V max.
    2,000 pi/min (lubrifié), 500 pi/min (sec)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à +536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DDK05
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHs, ELV, sans Pb
  • Type
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
K5B120100 ROULEMENT À MANCHON - MÉTRIQUE DDK05
  • Autolubrifiant
  • Faible friction