Motion
204BL-212X

MILWAUKEE TOOL
204BL-212X

204BL-212X Milwaukee - M12™ Trousse de veste chauffante TOUGHSHELL , bleu 2X
N° D’ARTICLE MI12201543
N° MFR204BL-212X
Prix421.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
204BL-212X

204BL-212X Milwaukee - M12™ Trousse de veste chauffante TOUGHSHELL , bleu 2X
N° D’ARTICLE MI12201543
N° MFR204BL-212X
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
Prix421.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) chargeur compact M12 et source d’alimentation (48-59-1201), (1) bloc-piles M12 REDLITHIUM CP3.0 (48-11-2430), comprend : (1) jaquette chauffante TOUGHSHELL M12 seulement (204-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242616909
  • CUP_NON
    045242616909

Aperçu

Description du fabricant
204BL-212X M12 COQUILLE ROBUSTE CHAUFFANTE
  • Système de technologie de chauffage avancée avec fonction de chauffage rapide : temps de chauffage 3X plus rapide
  • Le NOUVEAU tissu TOUGHSHELL de 80 % plus extensible continue d’offrir une durée de vie 5X plus longue que l’original
  • Passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • FREEFLEXMC Mobility : les coutures d’épaules basses et les goussets sous les bras améliorent l’amplitude de mouvement
  • Durée de fonctionnement toute la journée : Jusqu’à (12) heures de fonctionnement avec le bloc-piles compact M12™ REDLITHIUM™ 3.0 amélioré à faible intensité
  • La doublure intérieure optimisée permet un transfert de chaleur plus efficace sur la poitrine
  • Contrôleur à DEL à une touche avec (3) réglages de chaleur par zone (élevé, moyen, faible)
  • 3 Zones de chaleur : Poches de poitrine, arrière et avant
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Résistant au vent et à l’eau avec revêtement DWR
  • Taille allongée et dos allongé à l’arrière pour éviter de remonter pendant le travail
  • L’isolation à loft élevé retient la chaleur à l’intérieur
  • Les poignets et la taille ajustables améliorent l’ajustement et le confort
  • 5 poches au total : (2) poches avant à fermeture à glissière, (1) poche extérieure à fermeture à glissière sur la poitrine, (1) poche intérieure à fermeture à glissière sur la poitrine, (1) poche arrière à fermeture à glissière pour batterie à profil bas