Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique45200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles BAM1616OH offre un diamètre d'alésage de 1.0000 po, un diamètre extérieur de 1.2500 po, une largeur totale de 1.0000 po et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM1616OH
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique22600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure