Motion
CR30VBS
Suiveur de came plate - 1.8750 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI12204103
N° MFRCR30VBS
Prix71.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.8750 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI12204103
N° MFRCR30VBS
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
Prix71.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    1.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    NA
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    32200 N
  • Type de tête
    Douille hexagonale
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557077425
  • Tr/min maximum (graisse)
    42000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    70000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    49500 N
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    49500 N
  • Type de goujon
    Goujon standard

Aperçu

Description du fabricant
CR30VBS SUIVEURS DE LA CAM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté