Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre22 mm
- Global Largeur15 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique8830 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TA1515ZOH présente un diamètre d’alésage de 15 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation métrique spécialisée.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTA1515ZOH
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTA
- Capacité de charge statique11000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure