Motion
TA2015ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12204187
N° MFRTA2015ZOH
Prix42.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 27 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI12204187
N° MFRTA2015ZOH
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
Prix42.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    27 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    11900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA2015ZOH offre un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 27 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.05 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’arbre métrique.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA2015ZOH
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    16900 N

Aperçu

Description du fabricant
TA2015ZOH ROULEMENTS À ROULEAUX À POINTEAU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté