Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre42Y
- Poids8.5627 lb
Détails
- Régime de base850 tr/min
- Mot-clé de descriptionMoteurs de chauffage et de climatisation
- Type de boîtierOUVERTURE
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382090104
- ModèleK048TUB0122013B
- Puissance du moteur1/16 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur116 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone850 tr/min
- CUP_NON786382090104