Motion
23124EX1W33C3BNLW

NACHI AMERICA INC
23124EX1W33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12210988
N° MFR23124EX1W33C3BNLW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
23124EX1W33C3BNLW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI12210988
N° MFR23124EX1W33C3BNLW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Poids
    20.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 23100
  • Code d’harmonisation
    8482.30.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893526868
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4991893526868

Aperçu

Description du fabricant
23124 EW33 C3