Motion
6236C3BNLS
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 180 mm de diamètre intérieur, 320 mm de diamètre extérieur, 52 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211617
N° MFR6236C3BNLS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 180 mm de diamètre intérieur, 320 mm de diamètre extérieur, 52 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211617
N° MFR6236C3BNLS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Poids
    40.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6236
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6236C3BNLS est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 180mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 320mm et une largeur de 52mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6236C3BNLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893857566
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893857566

Aperçu

Description du fabricant
6236