Motion
6302C3BNLM
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211648
N° MFR6302C3BNLM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI12211648
N° MFR6302C3BNLM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6302 C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6302C3BNLM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 15mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 13mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302C3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893752496
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893752496

Aperçu

Description du fabricant
6302 C3