Motion
6314NRC3BNLM

NACHI AMERICA INC
6314NRC3BNLM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12211751
N° MFR6314NRC3BNLM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6314NRC3BNLM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, DI 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI12211751
N° MFR6314NRC3BNLM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    5.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6314 NR C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6314NRC3BNLM est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 70 mm et un diamètre extérieur de 150 mm, conçu pour des performances en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314NRC3BNLM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893790757
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893790757

Aperçu

Description du fabricant
6314 NR C3