1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Emplacements
Industries
MARATHON ELECTRIC
182TPNSB10237 3,1800,TENV,182TC,3/60/230
182TPNSB10237 3,1800, DIV, 182TC, 3/60/230
N° D’ARTICLE MI
12229924
N° MFR
182TPNSB10237 3,1800,TENV,182TC,3/60/230
Price
$2,087.14
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Électriques
MARATHON ELECTRIC 182TPNSB10237 3,1800, TENV, 182TC, 3/60/230
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MARATHON ELECTRIC
182TPNSB10237 3,1800,TENV,182TC,3/60/230
182TPNSB10237 3,1800, DIV, 182TC, 3/60/230
N° D’ARTICLE MI
12229924
N° MFR
182TPNSB10237 3,1800,TENV,182TC,3/60/230
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix
2,087.14 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
182TPNSB10237 3,1800, DIV, 182TC, 3/60/230
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
SKF
6013 ZJEM
Radial/Deep Groove Ball Bearing - Straight Bore, 65 mm ID, 100 mm OD, 18 mm Width, Single Shielded, Without Snap Ring
MI ITEM #
00049265
In Stock
In stock
$143.06
/each
Add to Cart
SUPER LUBE
12040
Pneumatic lubricant - 1 gal, Bottle, 68 ISO Grade, 20 SAE Grade, 15 Lead Time
MI ITEM #
02601694
In Stock
In stock
$131.48
/each
Add to Cart
FENNER DRIVES
2669
Eagle® Classical - V Belting - B - Cogged Size, Number of Sections 1, 0.6563 in Top Width, 0.5000 in Height, 100 ft Length, Reinforced, Cogged, Oil Resistant, Polyurethane Material, 95 Durometer, -22 to +150 °F Temperature Range
MI ITEM #
01331622
In Stock
Factory Order
$19.62
/ft
Add to Cart
(Minimum 100)
MARTIN SPROCKET & GEAR CO
AK59 1/2
FHP V-Belt Pulley - 3L, 4L, A Belt Section, 1 Groove, 5.5 in Pitch Dia., 5.75 in O.D., Finished, 0.5000 in Bore Size, Cast Iron Material
MI ITEM #
03133667
In Stock
Factory Order
$74.96
/each
Add to Cart
US MOTORS (NIDEC)
8945
Blower/Fan Motor - 1/3 hp, 1200 rpm, 1 ph, 460 V, 48YZ Frame, OAO (Open Air-Over) Enclosure, 60 Hz, 1075 rpm Base, All Angle Stud Mount, Continuous Duty
MI ITEM #
04385393
In Stock
Factory Order
$869.91
/each
Add to Cart
SEALMASTER
705390
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 2-7/16 in Bore, Cast Iron Material, Standard Duty, Non-Expansion Bearing (Fixed)
MI ITEM #
00557480
In Stock
In stock
$612.87
/each
Add to Cart
NTN
UCP306-102D1
Pillow Block Ball Bearing Unit - 2-Bolt Base, 1-1/8 in Bore, Cast Iron Material, Heavy Duty
MI ITEM #
02282961
In Stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
SEALMASTER
MSF-39 CXU
Four-Bolt Flange Ball Bearing Unit - 2.4375 in Bore, 4-Bolt Flange, Set Screw Locking, Cast Iron Housing Material, Non-Expansion Bearing (Fixed), Medium Duty, Felt Labyrinth Seal Seal
MI ITEM #
02564092
In Stock
Factory Order
$870.96
/each
Add to Cart
FENNER DRIVES
1032054
Classical - V Belting - C/22 Section, Number of Sections: 1, V Type, 100 ft Length
MI ITEM #
02496041
In Stock
Factory Order
$16.44
/ft
Add to Cart
(Minimum 100)
WILLIAMS TOOLS
13528
Pipe Wrench - 24 in OAL, 3-3/4 in Max Jaw Capacity, Straight Head Angle, Cast Iron Material, Standard Adjustment Type
MI ITEM #
02864523
In Stock
Factory Order
Quote required
Add to Cart
For Quote
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté