Motion
182TTFCD6005 182TTFCD6005  3 HP 182 3530

MARATHON ELECTRIC
182TTFCD6005 182TTFCD6005 3 HP 182 3530

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 3530 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI12229934
N° MFR182TTFCD6005 182TTFCD6005 3 HP 182 3530
Prix1,271.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARATHON ELECTRIC
182TTFCD6005 182TTFCD6005 3 HP 182 3530

Moteur à usage général - 3 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 182 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), base 3530 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI12229934
N° MFR182TTFCD6005 182TTFCD6005 3 HP 182 3530

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,271.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182

Détails

  • Régime de base
    3530 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856062642
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
182TTFCD6005 182TTFCD6005 3 HP 182 3530