Motion
184TTDW16071

LEESON ELECTRIC
184TTDW16071

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI12229950
N° MFR184TTDW16071
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDW16071

Moteur à usage général - 5 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI12229950
N° MFR184TTDW16071

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184

Détails

  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856051301
  • Puissance du moteur
    5 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    722856051301

Aperçu

Description du fabricant
184TTDW16071 184TTDW16071 5 HP 184 1755
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon