Spécifications
Dimensions
- Longueur31.75 cm, 12.5000 po
- Taille5
Détails
- Détails supplémentaires2 poches intérieures | 3M Ruban réfléchissant laminé | Fermeture éclair | 2 onglets micro sur les épaules
- Classe ANSIType O Classe 1
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 Type O Classe 1
- CouleurRouge
- Pays d’origineUSA
- DescriptionGilet de sécurité Radwear Usa Csv6 Custom Type O Classe 1
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementHors route
- Groupe et classeType O Classe 1
- Haute visibilitéOui
- Comprend2 onglets micro sur les épaules, ruban réfléchissant laminé 3M , fermeture à glissière
- Nombre de poches6
- Gamme de produitsVêtements Radwear
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieCSV6
- TypeType O Classe 1
- Couleur de la vesteRouge
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire