Spécifications
Dimensions
- Vitesse minimale300 tr/min
- Taille de la pompe6
Details
- Numéro de conception11
- Numéro de catalogue du fabricantIPH-6B-100-11
- MatérielFonte
- Pression de fonctionnement maximale4350 psi
- Vitesse maximale2000 tr/min
- Méthode de montageType de bride
- Matériau du joint toriqueAluminium
- Pression nominale3625 psi
- Types de produitsPompes à engrenage
- Matériau du corps de pompeFonte
- Capacité de la pompe6.19 po3/rév.
- SérieIPH
Aperçu
Description du fabricant
IPH-6B-100-11 POMPE À ENGRENAGES