Motion
IPH-4A-25-20

NACHI HYDRAULIC
IPH-4A-25-20

IPH-4A-25-20
N° D’ARTICLE MI12253687
N° MFRIPH-4A-25-20
Prix5,052.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI HYDRAULIC
IPH-4A-25-20

IPH-4A-25-20
N° D’ARTICLE MI12253687
N° MFRIPH-4A-25-20
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
Prix5,052.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Vitesse minimale
    500 tr/min
  • Taille de la pompe
    4

Détails

  • Numéro de conception
    20
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IPH-4A-25-20
  • Matériel
    Fonte
  • Pression de fonctionnement maximale
    4350 psi
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Méthode de montage
    Type de pied
  • Matériau du joint torique
    Aluminium
  • Pression nominale
    3625 psi
  • Types de produits
    Pompes à engrenage
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Capacité de la pompe
    1.56 po3/rév.
  • Série
    IPH

Aperçu

Description du fabricant
IPH-4A-25-20 POMPE À ENGRENAGES